MTFLE D0,75-3-0,75-21 Uitwendige schachtfrezen met meerdere tanden

Artikelnummer: 3326927
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3326927
EAN/GTIN 7291075380255
Nummer fabrikant 3326927
L-nummer L24090 304

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, bruikbare lengte (LU) 1,11″

Kenmerk:

  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddelvoorziening eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,827″
  • spaanlengte (NOF): 3
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • bruikbare lengte (LU): 1,11″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen