FKI 169 IC908 Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 3326152
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326152
EAN/GTIN 7291075379297
Nummer fabrikant 3326152
L-nummer L24050 1622

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, Snijdiameter (DC) 16,9 mm, Maatcode snij-inzetstuk (SSC) 16,0, Hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 16,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,82 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,08 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen