FCM 125-062-15.87A-5D Indexeerbare kopboren met koelgaten en een platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3325787
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325787
EAN/GTIN 7291075380491
Nummer fabrikant 3325787
L-nummer L24040 427

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, plaats zadel maatcode (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 5,01″, bruikbare lengte (LU) 2,46″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,492
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (LF): 3,031″
  • plaatgroottecode (SSC): 12.0 Lengte groep: 5xDID: IDI 125-SG
  • totale lengte (OAL): 5,01″
  • -puntlengte (PL): 0,089″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,12″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 2,46″

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen