FCM 130-065-15.87A-5D Indexeerbare kopboren met koelgaten en een platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3325789
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLASHCHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3325789
    EAN/GTIN 7291075380507
    Nummer fabrikant 3325789
    L-nummer L24040 429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, plaats zadel maatcode (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 5,13″, bruikbare lengte (LU) 2,56″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
    • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,528″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,512
    • flensdiameter (DF): 0,79″
    • functionele lengte (LF): 3,147″
    • plaatgroottecode (SSC): 13.0 Lengte groep: 5xDID: IDI 130-SG
    • totale lengte (OAL): 5,13″
    • -puntlengte (PL): 0,093″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,24″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 2,56″

    Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen