FPI 186 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Artikelnummer: 3326089
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326089
EAN/GTIN 7291075378627
Nummer fabrikant 3326089
L-nummer L24050 1548

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 18,6 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 18,0, hoek 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 18,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,92 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,38 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen