FPI 100 IC908 Exchangeable General Use Drilling Heads

Artikelnummer: 3325962
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325962
EAN/GTIN 7291075377774
Nummer fabrikant 3325962
L-nummer L24050 1332

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 10 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 10.0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,48 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,82 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen