FCM 180-054-25A-3D Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 3xD

Artikelnummer: 3325879
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325879
EAN/GTIN 7291075379617
Nummer fabrikant 3325879
L-nummer L24040 139

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 18.0, totale lengte (OAL) 134,3 mm, effectieve lengte (LU) 54 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 75,02 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) FPI 180
  • Totale lengte (OAL) 134,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 78,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 54 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen