MTE D38-1-W32-30 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3323453
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323453
EAN/GTIN 7291075377101
Nummer fabrikant 3323453
L-nummer L24090 199

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 38 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, effectieve lengte (LU) 86 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 38 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 86 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen