MT LNHT 1202 I24UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Artikelnummer: 3323078
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323078
EAN/GTIN 7291075375022
Nummer fabrikant 3323078
L-nummer L24290 246

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 12 mm, snijplaatdikte (S1) 2,9 mm, snijplaatbreedte (W1) 6,5 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,058 mm, schroefdraad per inch (TPI) 24 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 2,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.058 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 24 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen