F75 D080-06-27-M 75° Face Mills with SPKN/SPKR 1203 Inserts

Artikelnummer: 3323018
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323018
EAN/GTIN 7291075409390
Nummer fabrikant 3323018
L-nummer L23980 914

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 83,2 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 83,2 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 83,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) SPKN 1203EDTR in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 75 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen