TGPAD 6L-T22-JHP Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TGMF / TGMP Groove-Turn Inserts

Artikelnummer: 3321887
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321887
EAN/GTIN 7291075381542
Nummer fabrikant 3321887
L-nummer L23920 2401

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 47,1 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 6 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
  • Koplengte (links) 23,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 47,1 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen