TGMF 304 IC908 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450083
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6450083
    EAN/GTIN 7291075075755
    Nummer fabrikant 6450083
    L-nummer L23940 148

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 13,55 mm
    • Dmin afsteken 20,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen