TGIL 25C-3 Internal boring bar with coolant, for Top-Grip utility inserts.

Artikelnummer: 2850065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2850065
EAN/GTIN 7291075075502
Nummer fabrikant 2850065
L-nummer L23920 30

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 18,8 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen