MT LNHU 2104 11.5NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 3320130
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3320130
EAN/GTIN 7291075376616
Nummer fabrikant 3320130
L-nummer L24290 171

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,75 mm, snijplaatbreedte (W1) 12,6 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,75 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,6 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPSF
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen