MT LNHU 2104 E2.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Artikelnummer: 3320073
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320073
EAN/GTIN 7291075375671
Nummer fabrikant 3320073
L-nummer L24290 65

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,8 mm, snijplaatbreedte (W1) 12,8 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,8 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen