PCHR 12-D22-2-JHP Grooving and Parting Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 3304739
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304739
EAN/GTIN 7291075362473
Nummer fabrikant 3304739
L-nummer L23920 1328

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2 mm, totale hoogte (OAH) 32 mm, totale lengte (OAL) 101,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale hoogte (OAH) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 101,5 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen