PCHR 19-D40-3-IQ Klem voor 5-bladige snijplaten voor groeven en afdekken

Artikelnummer: 2302579
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2302579
    EAN/GTIN 7291075318050
    Nummer fabrikant 2302579
    L-nummer L23920 3171

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsteken gereedschaphouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
    • Totale hoogte (OAH): 1,7″
    • Totale lengte (OAL): 5,32″

    Kenmerk:

    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
    • Hovedlængde (venstre): 1.3″
    • Totalhøjde (OAH): 1.7″
    • Samlet længde (OAL): 5.32″
    • Skafthøjde (H): 3/4″
    • Skaftbredde (B): 3/4″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.6″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen