PENTAIQGRIP PCH-IQ klemhouder 12/22 mm

Artikelnummer: 273576 12/22
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Schachtgrootte 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Koplengte L1 26,9 mm
Totale lengte L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer PCHR 12-D22-2-IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273576 12/22
EAN/GTIN 7291075318159
Nummer fabrikant 2302656

Omschrijving

Toepassing:

Eerste keuze voor afsteken tot een diameter van 40 mm. Insteken mogelijk.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273580273581.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen