{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Koplengte L1 | 26,9 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHR 16-D22-2-IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273576 16/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318135 | |
Nummer fabrikant | 2302654 |