PCHR 20-D40-3-JHP Grooving and Parting Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 3304718
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304718
EAN/GTIN 7291075362275
Nummer fabrikant 3304718
L-nummer L23920 244

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 51 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 35,1 mm
  • Totale hoogte (OAH) 51 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen