SEL 2525 M16TT-JHP External Threading Tools Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3302410
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DECAIQTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302410
EAN/GTIN 7291075348224
Nummer fabrikant 3302410
L-nummer L24090 65

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijgereedschaphouder, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) TTG-16E
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DECAIQTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen