SEL 2020X16TT-JHP-MC External Threading Tools with Bottom Inlet Coolant Channels, Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3328033
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DECAIQTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328033
EAN/GTIN 7291075381764
Nummer fabrikant 3328033
L-nummer L24090 200

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijgereedschaphouder, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TTG-16E.
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DECAIQTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen