SER 2525X16TT-JHP-MC External Threading Tools with Bottom Inlet Coolant Channels, Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3328034
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DECAIQTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3328034
EAN/GTIN 7291075381771
Nummer fabrikant 3328034
L-nummer L24090 202

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijgereedschaphouder, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TTG-16E.
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DECAIQTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen