Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch D32

Artikelnummer: 327465 D32
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale behuizings-⌀ 75 mm
Schacht-⌀ Ds 55 mm
Lengte C 148 mm
Gewicht 2,3 kg
Uitvoering cilindrisch
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327465 D32
EAN/GTIN 4067263558156
Nummer fabrikant 327465 D32

Omschrijving

Uitvoering:

Kopmeenemer met verende centreerpunt. Het klemmen van het centreerpunt bij oplegvlak van de meeneemschijf zorgt voor een stabiele klemsituatie zonder speling. Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme. Zonder centreerpunt en meeneemschijven, geschikt voor rechts- en linksom draaien. Volledig mechanische constructie met veerkracht. Geen lekkage van hydraulische vloeistof. Directe spanning op de kop op verhoogde band in zachte vormbekken mogelijk.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321720, 321750 en 321770.

Accessoires:

Meeneemschijven nr. 327470 - 327486 en oude uitvoering nr. 327601327651, centreerpunt nr. 327488, conische hulzen nr. 327492.