Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch, Type: 3

Artikelnummer: 327465 3
Kopiëren
Korting
885,92 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 25 mei 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale behuizings-⌀ 75 mm
Lengte C 148 mm
Gewicht 2,6 kg
Uitvoering Morseconus
Grootste punt-⌀ 60° A 67 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 327465 3
Kopiëren
EAN/GTIN 4067263558125
Kopiëren
Nummer fabrikant 327465 3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kopmeenemer met verende centreerpunt. Het klemmen van het centreerpunt bij oplegvlak van de meeneemschijf zorgt voor een stabiele klemsituatie zonder speling. Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme. Zonder centreerpunt en meeneemschijven, geschikt voor rechts- en linksom draaien. Volledig mechanische constructie met veerkracht. Geen lekkage van hydraulische vloeistof. Directe spanning op de kop op verhoogde band in zachte vormbekken mogelijk.

T.b.v.:

Draaibankcenters nr. 321720, 321750 en 321770.

Accessoires:

Meeneemschijven nr. 327470 - 327486 en oude uitvoering nr. 327601327651, centreerpunt nr. 327488, conische hulzen nr. 327492.