DCNT 210-048-25A-M24 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3260261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260261
EAN/GTIN 7291075377729
Nummer fabrikant 3260261
L-nummer L24040 5

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 21 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 136 mm, effectieve lengte (LU) 57,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijdiameter 2 (DC_2) 28 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 210
  • Totale lengte (OAL) 136 mm
  • Puntlengte (PL) 3,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Stapdiameter Lengte (SDL) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 57,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen