DCT 210-048-25B-M24 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3201009
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201009
EAN/GTIN 7291075166996
Nummer fabrikant 3201009
L-nummer L24040 714

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair boorlichaam, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 21 mm, code snijplaatzitting (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 128,82 mm, effectieve lengte (LU) 60,3 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25,5 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 210
  • Totale lengte (OAL) 128,82 mm
  • Puntlengte (PL) 3,82 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 60,3 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen