DCNT165-036-19.05-3/4UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203908
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PRE-THREAD
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203908
    EAN/GTIN 7291075380002
    Nummer fabrikant 3203908
    L-nummer L24040 965

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,65″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 2,657″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,65″
    • snijdiameter 2 (DC_2): 0,905″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
    • decimale equivalent: 0,65″
    • flensdiameter (DF): 0,984″
    • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 2,657″
    • -puntlengte (PL): 0,099″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • stapdiameter Lengte (SDL): 1,4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen