DCNT115-027-15.87-1/2UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203903
Price per Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203903
EAN/GTIN 7291075379952
Nummer fabrikant 3203903
L-nummer L24040 196

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 2,135″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter 2 (DC_2):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,453″
  • decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,787″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 0,728
  • : 2,135″
  • -puntlengte (PL): 0,069″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,06″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen