DCNT094-027-12.7-7/16UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203900
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203900
EAN/GTIN 7291075379921
Nummer fabrikant 3203900
L-nummer L24040 180

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,37″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 2,07″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,37″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,37″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,354″
  • decimale equivalent: 0,37″
  • flensdiameter (DF): 0,709″
  • plaatgrootte code (SSC): Totale lengte: 2,07″
  • -puntlengte (PL): 0,056″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,06″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen