DCNT 085-026-12A-M10 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3260256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260256
EAN/GTIN 7291075377675
Nummer fabrikant 3260256
L-nummer L24040 902

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 95 mm, effectieve lengte (LU) 33,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter 2 (DC_2) 15,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Puntlengte (PL) 1,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Stapdiameter Lengte (SDL) 26 mm
  • Effectieve lengte (LU) 33,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.