DCNT 068-021-12A-M8 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3260255
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie PRE-THREAD
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3260255
    EAN/GTIN 7291075377668
    Nummer fabrikant 3260255
    L-nummer L24040 903

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 6,8 mm, code snijinzetzitting (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 90 mm, effectieve lengte (LU) 28,2 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 6,8 mm
    • Snijdiameter 2 (DC_2) 13,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 6,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 6,5 mm
    • Bundeldiameter (DF) 16 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,5 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 068
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Puntlengte (PL) 1,24 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • Stapdiameter Lengte (SDL) 21 mm
    • Effectieve lengte (LU) 28,2 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen