MNC 405-203 A40-235-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3260185
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260185
EAN/GTIN 7291075307665
Nummer fabrikant 3260185
L-nummer L24040 154

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair kottergereedschap, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter (DC) 40,5 mm, totale lengte (OAL) 315,55 mm, effectieve lengte (LU) 207,07 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) SOGT 100408-W in
  • Totale lengte (OAL) 315,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 247,53 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 207,07 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen