{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | 6 | |
kleinste ⌀ | 50 mm | |
Koplengte L | 112 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Maximaal toerental | 2.800 min-1 | |
voor werkstukgewicht bij D | 2.800 kg | |
voor werkstukgewicht bij D1 | 2.000 kg | |
Conushoek a | 75 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 323000 150/6 | |
EAN/GTIN | 4045197774804 | |
Nummer fabrikant | 323000 150/6 |