Meelopende centreerconus, stomp 125/5

Artikelnummer: 323000 125/5
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 5
kleinste ⌀ 50 mm
Koplengte L 92 mm
Maximale rondloopfout 0,007 mm
Maximaal toerental 3.000 min-1
voor werkstukgewicht bij D 1.800 kg
voor werkstukgewicht bij D1 1.400 kg
Conushoek a 75 graden
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323000 125/5
EAN/GTIN 4045197774774
Nummer fabrikant 323000 125/5

Omschrijving

Uitvoering:

  • De conus is van voren stomp.
  • Bijzonder sterke constructie met buitengewoon sterke lagering.
  • Het lager is van een speciaal smeermiddel voorzien en is onderhoudsvrij.
  • Centreerconus en conusschacht zijn van hoogwaardig materiaal, geheel gehard en fijn geslepen.

 

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van holle lichamen, buizen enz. Uitstekend geschikt bij zware verspaning waarbij ook aan hoge nauwkeurigheidseisen moet worden voldaan.