{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | 4 | |
kleinste ⌀ | 50 mm | |
Koplengte L | 91 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,007 mm | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
voor werkstukgewicht bij D | 800 kg | |
voor werkstukgewicht bij D1 | 500 kg | |
Conushoek a | 75 graden | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 323000 125/4 | |
EAN/GTIN | 4045197774767 | |
Nummer fabrikant | 323000 125/4 |