{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | |
Nuttige lengte B | 65 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 14 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 40 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
Voor werkstukgewicht | 560 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320900 4 | |
EAN/GTIN | 2050001716897 | |
Nummer fabrikant | 4WPL30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter, precisie-uitvoering Punthoek 60° / 30°, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 662,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 953,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 926,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 560 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
Behuizings-⌀ D | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 65 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 14 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |