{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Nuttige lengte B | 106 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 28 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
Puntlengte C | 35 mm | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.200 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321255 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774422 | |
Nummer fabrikant | 321255 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter 60° 4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 926,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 953,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.200 | 1.000 | 400 | 600 |
Behuizings-⌀ D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximale rondloopfout | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 106 | 116 | 85 | 106 |
Grootste punt-⌀ 60° A | 28 | 8 | ||
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |