{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 72 mm | |
Nuttige lengte B | 136 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 35 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
Puntlengte C | 43 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 2.200 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321255 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774439 | |
Nummer fabrikant | 321255 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.333,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.480,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
![]() Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 5
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.671,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 2.200 kg | 2.000 kg | 1.200 kg |
Behuizings-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 35 mm | 10 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |