Meelopende draaibankcenter, precisie-uitvoering Punthoek 60° / 30° 2

Artikelnummer: 320900 2
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK2
Behuizings-⌀ D 28 mm
Nuttige lengte B 35 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 12 mm
Grootste punt-⌀ 30° A 23 mm
Maximale rondloopfout 0,003 mm
Voor werkstukgewicht 120 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320900 2
EAN/GTIN 2050001716873
Nummer fabrikant 2WPL30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke behuizing en hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Door precisienaald- en -axiaallager wordt een maximale afwijking van 0,003 mm bij een zeer kleine huis-⌀ bereikt.
  • Conus en afgeschuinde onderdelen zijn van gehard lagerstaal (61 − 63 Rockwell).

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draai- en slijpwerkzaamheden, waarbij een kleine kop-⌀ en hoge nauwkeurigheid vereist is.