{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 96 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 2.600 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.100 kg | |
Lengte 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 24 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 42 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K24 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320659 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774378 | |
Nummer fabrikant | 320659 5 |