{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 76 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 350 kg | |
Lengte 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 18 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 32 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K18 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320659 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774361 | |
Nummer fabrikant | 320659 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstukken 4
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.366,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 825,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 350 | 800 | 750 |
Behuizings-⌀ D | 76 | 76 | |
Maximaal toerental | 3.200 | 10.000 | 3.200 |
Maximale rondloopfout | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 |
Geschikt voor kleurcode | K18 | K14 | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |