Inzetstuk voor meelopende draaibankcenter 3

Artikelnummer: 320631 3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 38 mm
Schacht-⌀ d 24 mm
Nuttige lengte L1 45 mm
Tophoek 60 graden
Geschikt voor kleurcode K24
Sleutelwijdte 32 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320631 3
EAN/GTIN 4045197774682
Nummer fabrikant 320631 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote flexibiliteit dankzij verschillende geometrieën bij dezelfde houder.
  • Compleet gehard en geslepen.
  • Snelle en efficiënte vervanging bij slijtage.

T.b.v.:

Draaibankcenter nr. 320659 maat 5, nr. 321335 maat 5.