{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 43 mm | |
Nuttige lengte B | 86 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 10 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 36 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 700 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320647 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774118 | |
Nummer fabrikant | 320647 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
301,00 €
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
1084,00 €
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 840,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 700 kg | 350 kg | 550 kg | 1.400 kg | 750 kg |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |