{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 58 mm | |
Nuttige lengte B | 116 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 30 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 48 mm | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.400 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320647 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774125 | |
Nummer fabrikant | 320647 5 |