{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | Schacht-⌀ 20 mm | |
Behuizings-⌀ D | 40 mm | |
Schacht-⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Voor werkstukgewicht | 200 kg | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Nuttige lengte L1 | 41 mm | |
Veerweg | 2,4 mm | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Rondloopfout | 0,01 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K12 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320615 20 | |
EAN/GTIN | 4045197773623 | |
Nummer fabrikant | 320615 20 |