DCNS 210-063-210B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203024
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203024
EAN/GTIN 7291075297843
Nummer fabrikant 3203024
L-nummer L24040 1256

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm, snijdiameter (DC) 21 mm, code snijplaatzitting (SSC) 21.0, totale lengte (OAL) 150,7 mm, effectieve lengte (LU) 66,18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
  • Functionele lengte (LF) 86,88 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 210
  • Totale lengte (OAL) 150,7 mm
  • Puntlengte (PL) 3,18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 66,18 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.