DR19.1-096-25.4-06-5D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202583
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202583
EAN/GTIN 7291075289381
Nummer fabrikant 3202583
L-nummer L24150 371

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 7,59″, bruikbare lengte (LU) 3,76″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,801 7,59″
  • decimaal equivalent: 0,75″
  • flensdiameter (DF): 1-1/4″
  • functionele lengte (LF): 4,567″
  • Lengte: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) 4,59″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,76″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.