DR135-054-15.87-04-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3202565
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202565
EAN/GTIN 7291075204971
Nummer fabrikant 3202565
L-nummer L24150 358

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,531″, totale lengte (OAL) 5,87″, bruikbare lengte (LU) 2,12″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,55″
  • decimaal equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,984″
  • functionele lengte (LF): 2,854″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): AOMT 04
  • Lengte: Totale lengte: 5,87″Lengte: 2,87″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,12″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen