DR12.7-037-15.87-04-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202559
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202559
EAN/GTIN 7291075203912
Nummer fabrikant 3202559
L-nummer L24150 353

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1/2″, totale lengte (OAL) 5-1/4″, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,511″
  • decimaal equivalent: 0,5″
  • -flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 2,235″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 040204″ODPR Lengte:ODPR Lengte: Totale lengte: 90ODPR Lengte: 0,984Lengte: 2-1/4″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.